Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional AV Konverter SP-9395928 [SCART - HDMI] 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074513
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9395928
EAN/GTIN:
     4064161162751
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
SpeaKa Professional AV Konverter SP-9395928 [SCART - HDMI] 1920 x 1080 Pixel

Zum Verbinden von Wiedergabegeräten mit SCART-Anschlüssen (z. B. DVD-Player oder Set-Top-Boxen) mit einem HD-fähigen Display
Fortschrittliche Signalverarbeitung für mehr Präzision, mehr Farben, höhere Auflösungen und Detailschärfe
HDMI-Ausgabe mit 1080p oder 720p wird unterstützt
Unterstützt PAL, NTSC3.58. NTSC4.43, SECAM, PAL/M und PAL/N Fernsehnormen
Plug and Play kompatibel

Der Konverter wandelt das analoge SCART-Signal in ein hochauflösendes HDMI-Signal um. Die Bilder können mit der integrieren Upscaler-Funktion in guter Qualität dargestellt werden. Dadurch können Sie ohne Probleme z. B. Filme mit Ihrem DVD-Player mit SCART-Anschluss in Full HD wiedergeben.

Länge HDMI-Ausgangskabel ? 7 m AWG26 HDMI-Standardkabel
Länge SCART-Eingangskabel ? 8 m AWG26 SCART-Standardkabel
Unterstützt wird nur SCART zu HDMI, jedoch nicht HDMI zu SCART.
Unterstützt werden nur CVBS und S-Video Eingangssignale. RGB wird nicht unterstützt.

Kabel-Art: AV Konverter
Anschluss-Typ: HDMI
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: SCART-Kupplung
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: HDMI-Stecker
Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel
Herstellerfarbe: Schwarz
Ausführung: Konverter
Kabel-Anwendung: AV
Gewicht: 51 g
Breite: 58 mm
Höhe: 25 mm
Länge (Tiefe): 89 mm
Farbe: schwarz
unterstützte Audioformate: PCM
Produkt-Art: AV Konverter
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: SP-9395928
EAN: 4064161162751
600 mm

Lieferumfang: SCART zu HDMI Wandler + Netzteil + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: video converter, SpeaKa Professional, SP-9395928, converter, wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
304
Frei Haus
ab € 19,86*
€ 21,33*
€ 4,00*
ab € 19,60*
€ 21,39*
€ 3,50*
ab € 36,78*
€ 38,79*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 42,08*
€ 44,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.