| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2348982-BP Herst.-Nr.: SP-9395928 EAN/GTIN: 4064161162751 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional AV Konverter SP-9395928 [SCART - HDMI] 1920 x 1080 Pixel
Speaka Professional AV Konverter SCART auf HDMI 1920 x 1080 Pixel
Zum Verbinden von Wiedergabegeräten mit SCART-Anschlüssen (z. B. DVD-Player oder Set-Top-Boxen) mit einem HD-fähigen Display Fortschrittliche Signalverarbeitung für mehr Präzision, mehr Farben, höhere Auflösungen und Detailschärfe HDMI-Ausgabe mit 1080p oder 720p wird unterstützt Unterstützt PAL, NTSC3.58. NTSC4.43, SECAM, PAL/M und PAL/N Fernsehnormen Plug and Play kompatibel
Der Konverter wandelt das analoge SCART-Signal in ein hochauflösendes HDMI-Signal um. Die Bilder können mit der integrieren Upscaler-Funktion in guter Qualität dargestellt werden. Dadurch können Sie ohne Probleme z. B. Filme mit Ihrem DVD-Player mit SCART-Anschluss in Full HD wiedergeben.
Ausstattung: Länge HDMI-Ausgangskabel ≤ 7 m AWG26 HDMI-Standardkabel Länge SCART-Eingangskabel ≤ 8 m AWG26 SCART-Standardkabel Unterstützt wird nur SCART zu HDMI, jedoch nicht HDMI zu SCART. Unterstützt werden nur CVBS und S-Video Eingangssignale. RGB wird nicht unterstützt.
Technische Daten: Anschluss auf: HDMI · Anschluss von: SCART · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SCART-Kupplung · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 51 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 1+1 Port · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · unterstützte Audioformate: PCM
Lieferumfang: SCART zu HDMI Wandler,Netzteil,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Konverter | Abmessungen: | (L x B x H) 89 x 58 x 25 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | SCART-Kupplung | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Stecker | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 89 mm | Produktabmessung, Breite: | 58 mm | Anschluss (von - auf): | [SCART - HDMI] | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | AV | Farbe: | schwarz | unterstützte Audioformate: | PCM | Anschluss von: | SCART | Anschluss auf: | HDMI | Port (Nur für Titel): | 1+1 Port | Anschluss-Typ: | HDMI | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Gewicht: | 51 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | AV Konverter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: video converter, 04064161162751, SpeaKa Professional, SP-9395928, converter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,87* | € 21,34* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,61* | € 21,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,81* | € 38,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,13* | € 44,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|