Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional AV Konverter SP-9395928 [SCART - HDMI] 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y160652
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9395928
EAN/GTIN:
     4064161162751
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Der Konverter wandelt das analoge SCART-Signal in ein hochauflösendes HDMI-Signal um. Die Bilder können mit der integrieren Upscaler-Funktion in guter Qualität dargestellt werden. Dadurch können Sie ohne Probleme z. B. Filme mit Ihrem DVD-Player mit SCART-Anschluss in Full HD wiedergeben.
Features:
Zum Verbinden von Wiedergabegeräten mit SCART-Anschlüssen (z. B. DVD-Player oder Set-Top-Boxen) mit einem HD-fähigen Display
Fortschrittliche Signalverarbeitung für mehr Präzision, mehr Farben, höhere Auflösungen und Detailschärfe
HDMI-Ausgabe mit 1080p oder 720p wird unterstützt
Unterstützt PAL, NTSC3.58. NTSC4.43, SECAM, PAL/M und PAL/N Fernsehnormen
Plug and Play kompatibel
Lieferumfang:
SCART zu HDMI Wandler + Netzteil + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
89 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
58 mm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
51 g
Anschluss auf:
HDMI
Anschluss von:
SCART
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Anzahl Ports:
1+1 Port
Kabel-Anwendung:
AV
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Konverter
Anschluss A:
SCART-Kupplung
Anschluss B:
HDMI-Stecker
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, SpeaKa Professional, converter, wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 29,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,62*
€ 30,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,04*
€ 57,20*
€ 3,50*
ab € 42,57*
€ 57,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.