Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DA332DSYJ 1-Gang-Akku-Winkelbohrmaschine 10.8V inkl. 2. Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063388
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     X739571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
akku-winkelbohrmaschine makita
akku winkelbohrmaschine
Makita DA332DSYJ 1-Gang-Akku-Winkelbohrmaschine 10.8V inkl. 2. Akku, inkl. Koffer

Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl) 12/10 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 U/min

Lithium-Ionen Technologie · Rechts-/Linkslauf · Motorbremse · LED mit Nachglimmfunktion.

Typ: DA332DSYJ
Kategorie: Akku-Winkelbohrmaschine
Besonderheiten: inkl. 2. Akku + inkl. Koffer
Spannung: 10.8 V
Kapazität: 1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 U/min
Getriebe-Art: 1-Gang
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
Bohrfutter-Spannbereich: 0,8 - 10 mm
Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 12/10 mm
Breite: 68 mm
Höhe: 86 mm
Gewicht: 1.3 kg
Produkt-Art: Akku-Winkelbohrmaschine
Länge (Tiefe): 332 mm
Hersteller-Nr.: DA332DSYJ
EAN: 0088381850865
Schnittleistung: (0°/45° Gehrung) 46x92/46x65 mm
Akkuspannung: 18 V

Lieferumfang: PH Bit 2x50 · Bohrfutterschlüssel S10 · Ladegerät DC10SA 10,8V · 2 x Akku-BL 1015 Li 10,8V/1,5Ah · MAKPAC Gr.1.

Weitere Suchbegriffe: akkuwinkelbohrmaschine 10,8 v, Makita, DA332DSYJ, Bohr-Maschinen, bohrmaschiene, elektrische bohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,43*
€ 420,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,68*
€ 416,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,01*
€ 383,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.