Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869920 Cinch / Klinke Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.50m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031732
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869920
EAN/GTIN:
     4053199930685
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
SpeaKa Professional SP-7869920 Cinch / Klinke Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.50m Schwarz

Adapterkabel zum Verbinden von z.B. Smartphone oder MP3-Player mit der Stereoanlage

Adapterkabel zum Verbinden von Audiosignalen
Mit diesem Audio-Kabel können Sie Ihren MP3-Player oder ihr Smartphone direkt mit einem Cinch-Eingang der Stereoanlage oder dem Autoradio verbinden. Somit können Sie Ihre Lieblingsmusik vom MP3 Playern über die heimische Stereoanlage genießen.

Kabel-Art: Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Cinch + Klinke
Anschluss A Anzahl: 2 x
Anschluss A: Cinch-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenstecker 3.5 mm
Kabellänge: 1.50 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audio Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: SP-7869920
EAN: 4053199930685
Klemmbereich: 0.7-8 mm
Klemmbereich Rd: 6-10 mm

Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, klinke adapterkabel 1,5 meter, cinch steckverbinder, SpeaKa Professional, SP-7869920, Klinke an Cinch, Klinke an Stereoanlage, Handy an Anlage anschließen, Cinch an Klinke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
927
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,53*
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 5,77*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,18*
€ 3,50*
ab € 28,64*
€ 38,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,62*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.