Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869784 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7869784 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7869784 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7869784 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77108187
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869784
EAN/GTIN:
     4053199930340
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
speaka professional klinke verlänge...
klinke verlängerung 5m
Verlängerungskabel für 3,5 mm Klinkenanschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: klinke verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.