Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869920 Cinch / Klinke Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967480-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869920
EAN/GTIN:
     4053199930685
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
SpeaKa Professional SP-7869920 Cinch / Klinke Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.50 m Schwarz

SpeaKa Professional Klinke/Cinch Adapterkabel Klinkenstecker 3,5 mm / 2xCinch-Stecker Schwarz 1,5 m

Adapterkabel zum Verbinden von z.B. Smartphone oder MP3-Player mit der Stereoanlage

Adapterkabel zum Verbinden von Audiosignalen
Mit diesem Audio-Kabel können Sie Ihren MP3-Player oder ihr Smartphone direkt mit einem Cinch-Eingang der Stereoanlage oder dem Autoradio verbinden. Somit können Sie Ihre Lieblingsmusik vom MP3 Playern über die heimische Stereoanlage genießen.

Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: Cinch,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch | Klinke
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, klinke adapterkabel 1,5 meter, cinch steckverbinder, SpeaKa Professional, SP-7869920, Klinke an Cinch, Klinke an Stereoanlage, Handy an Anlage anschließen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
965
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 5,24*
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,65*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,22*
€ 3,50*
ab € 28,48*
€ 39,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.