Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX430A Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013291
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX430A
EAN/GTIN:
     4016138346176
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Extech EX430A Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000

Auch für Kapazitäts-, Frequenz- und Duty Cycle-Messungen
Relative Messfunktion
True RMS AC Messverfahren
Automatische Bereichswahl

Das Multimeter EX430A ist robust und verlässlich. Ein preisgünstiges Echt-Effektivwert-Messgerät mit hintergrundbeleuchteter Anzeige und manueller Bereichswahl.

Standardmessbereiche V, A, ?, Diode, Durchgang, Hold · Manuelle Bereichswahl (Manual Range) · Temperaturmessung über K-Typ-Fühler · Warnung bei falschem Anschluss der Messleitungen.

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Messbereich V/DC max.: 600 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 mV
Messbereich V/AC max.: 600 V
Messbereich A/DC min.: 0.1 µA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich A/AC min.: 0.1 µA
Messbereich A/AC max.: 10 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 40 M?
Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF
Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 MHz
Messbereich Temperatur (min.): -20 °C
Messbereich Temperatur (max.): +750 °C
DC-Innen-Widerstand: 7.5 M?
AC-Innen-Widerstand: 7.5 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 %
Messart: True RMS
Frequenzbereich: 50 Hz - 1 kHz
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Höhe: 187 mm
Breite: 81 mm
Gewicht: 342 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: EX430A
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 4000
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Kategorie: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: EX430A
EAN: 4016138346176
Duty-Cycle: 0,1 - 99%

Lieferumfang: Messgerät und Gummischutzrahmen mit Messspitzenhalter · Aufstellbügel und Aufhängevorrichtung · Sicherheitsmessleitungen · 9 V Blockbatterie · K-Typ-Drahtfühler.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, extech multimeter, multimeter, multimeter catiii, Extech, EX430A, Auto-Range, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 106,29*
€ 5,90*
ab € 85,66*
€ 106,30*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 126,22*
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 126,39*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 133,30*
€ 162,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.514
ab € 0,68*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
632.131
ab € 0,95*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.