Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.514 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 520.514 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A
ESKA 520.514 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66486851
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Max. Leistung
2.5 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Eingang Spannung
1.8 V
Schaltleistung
1500 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoSH, CSA, UL/CUL
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.