Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.131 Schmelzsicherung Zylindrische 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 632.131 Schmelzsicherung Zylindrische 20 A
ESKA 632.131 Schmelzsicherung Zylindrische 20 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80584970
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
20 A
Betriebsklasse
FF
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Schaltleistung
1500 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,461*
€ 1,73859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,261*
€ 1,50059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0507*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.