Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notduschkombi ClassicLine, Auffangbecken, Sicherheits-Augendusche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notduschkombi ClassicLine
Notduschkombi ClassicLine
Artikel-Nr.:
     103-722450
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR867085
EAN/GTIN:
     4251138218232
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Notduschkombi ClassicLine, Auffangbecken, Sicherheits-Augendusche.

Hochleistungsbrauseköpfe für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl - optimiert für das Ausspülen von Chemikalien auf der Haut und im Auge. Selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung für den Einsatz in aggressiven Umgebungen. Robuste Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag.

Die Notduschen der Serie ClassicLine werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind für den Einsatz in Labor und Forschung ebenso geeignet wie für den rauen Einsatz in der Industrie. Die grüne chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen. Die Körper-Notduschen sind mit einem Hochleistungsduschkopf ausgestattet, der nicht nur die Vorgaben der ANSI Z358.1 und der DIN EN 15154 erfüllt, sondern auch selbstentleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig ist. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.
Weitere Informationen:
Max. Druck bis:
3 bar
Gewinde:
0.75 Zoll
Höhe:
1625 mm
Tiefe:
630 mm
Durchlauf:
50 l/min
Farbe:
grün, schwarz
Material:
Edelstahl, Kunststoff
Befestigungsart:
Wandmontage
Druck min.:
1.5 bar
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, körperdusche wandmodell, körper- und augendusche, b-safety körperdusche, 722450 49, Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Körpernotduschen, Laborausstattung, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 629,79*
€ 684,53*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,78*
€ 685,16*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 671,11*
€ 720,14*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 675,07*
€ 728,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,10*
€ 809,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,61*
€ 963,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,68*
€ 939,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 781,79*
€ 930,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,90*
€ 918,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,88*
€ 904,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,10*
€ 887,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR837085
ab € 600,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.