Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR867085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Wandmontage Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY BR867085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Wandmontage Anschl
B-SAFETY BR867085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Wandmontage Anschl
B-SAFETY BR867085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Wandmontage Anschl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790157
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR867085
EAN/GTIN:
     4251138218232
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
B-SAFETY BR867085 Notdusche ClassicLine mit zwei Brauseköpfen Wandmontage Anschluss 3/4 IG ? Notduschkombination bestehend aus Körperdusche mit Sicherheitsaugendusche und Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Volumenstrom: 50 l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14 l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG · für Wandmontage Aufputz · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5
Weitere Informationen:
eClassID:
40030104
HerstellerNr:
BR867085
Werksnummer:
4000387007
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
400,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Notdusche
Ausfuehrung:
Wandmontage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 566,26*
€ 619,17*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 552,79*
€ 619,74*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 562,88*
€ 636,11*
Frei Haus
ab € 580,66*
€ 652,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 602,46*
€ 667,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,11*
€ 756,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,31*
€ 716,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,31*
€ 695,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,78*
€ 688,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,88*
€ 669,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 562,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 200 085
ab € 157,72*
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
B-Safety
BR861085
ab € 532,58*
Zubehör
B-Safety
BR 867 095
ab € 1.206,67*
Zubehör
Plum
4736
ab € 121,31*
Zubehör
AURENA
45530
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.