Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notdusche ClassicLine m.zwei Brauseköpfen Wm.Anschl.3/4 IG Zoll B-SAFETY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690A-4000387007
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR867085
EAN/GTIN:
     4251138218232
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Notduschkombination bestehend aus Körperdusche mit Sicherheitsaugendusche und Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Volumenstrom: 50 l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14 l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG · für Wandmontage Aufputz · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Anschluss:
3/4 IG ″
Ausführung:
mit zwei Brauseköpfen
Marke:
B-SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, notdusche, Augendusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augenspülung, Gesichtsdusche, Körpernotfalldusche, Notdekon
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 566,26*
€ 619,17*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 552,79*
€ 619,74*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 562,88*
€ 636,11*
Frei Haus
ab € 580,66*
€ 652,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 602,46*
€ 667,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,17*
€ 736,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,52*
€ 706,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,51*
€ 706,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 593,49*
€ 706,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,29*
€ 695,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 584,28*
€ 695,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 584,27*
€ 695,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 584,26*
€ 695,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 584,25*
€ 695,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,72*
€ 688,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,26*
€ 673,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 200 085
ab € 157,72*
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
B-Safety
BR861085
ab € 532,58*
Zubehör
B-Safety
BR 867 095
ab € 1.206,67*
Zubehör
Plum
4736
ab € 121,31*
Zubehör
AURENA
45530
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.