Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Schädlingsvertreiber, gegen Nagetiere, Indoor, 20 m², batteriebetrieben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Schädlingsvertreiber
Ultraschall-Schädlingsvertreiber
Ultraschall-Schädlingsvertreiber
Artikel-Nr.:
     103-689360
Herst.-Nr.:
     107237
EAN/GTIN:
     7640104972624
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Ultraschall-Schädlingsvertreiber, gegen Nagetiere, Indoor, 20 m², batteriebetrieben.

Hochfrequente Ultraschall-Wellen vertreiben überwiegende Mehrheit von Ratten, Mäusen und Nagern. Ungefährlich und nicht hörbar für Menschen. Ideal für den Einsatz in Räumen bis zu 20 m². Zur Anwendung gegen Ratten, Mäuse und andere Nagetiere. Frei von giftigen Stoffen und einfach in der Handhabung.

Die mobile Lösung zur effektiven Vertreibung von Nagetieren. Egal ob auf dem Dachboden, in Keller, Garage oder im Wohnbereich, unerwünschte Nager können lästige Schäden anrichten und sind oft schwer fernzuhalten. Dies wird besonders dann zur wahren Herausforderung, wenn Mäuse und Ratten einen Zugang von außen haben und dieser sich nicht schließen lässt. In solchen Situationen empfiehlt es sich die Schädlinge zu vertreiben, anstatt zu fangen. Am besten lässt sich das mit einem Ultraschall-Nagetier-Vertreiber realisieren. Ultraschall hat viele Vorzüge, um Mäuse und Ratten abzuwehren. Der Einsatz ist absolut umweltfreundlich, da keine Chemikalien oder Gifte eingesetzt werden. Vor allem in geschlossenen Räumen empfiehlt sich die Anwendung von Ultraschall, da dort die größte Effizienz gegeben ist. Sofortige Wirksamkeit! Mit der Inbetriebnahme des Gerätes werden Nagetiere sofort abgeschreckt. Die ausgesendeten Hochfrequenz-Wellen wirken verstörend auf Mäuse und Ratten, sind aber für Menschen nicht wahrnehmbar. Bei Haustieren, wie Hunde und Katzen, konnte keine negative Wirkung festgestellt werden. Stromversorgung über 8 x AA Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), 6 - 7 Wochen autarker Einsatz ohne Stromquelle (je nach Batterie).

Passende Batterien finden Sie unten unter Zubehör, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten, müssen bei Bedarf mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5W kW
Höhe:
70 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
0.25 kg
Gehäusefarbe:
weiß, schwarz
Produkttyp:
Schädlingsvertreiber
Weitere Suchbegriffe: Wühlmaus-Scheuche, Wühlmausscheuche, Fernhaltemittel, Repellent, Vergrämungsmittel, Elektrischer Tiervertreiber, Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, fernhaltemittel, 689360 49, Mäuseabwehr, Mäusevertreiber, Nagetierabwehr, Nagetiervertreiber, Rattenabwehr, Rattenvertreiber, Schädlingsbekämpfung, Tierabwehr, Ultraschallvertreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,72*
€ 44,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 44,20*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 33,42*
€ 47,35*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 58,57*
€ 76,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.