Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissinno Ultrasonic Mobil Schädlingsvertreiber Funktionsart Ultraschall Wirkungsbereich 20 m² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250388-BP
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 262 001
EAN/GTIN:
     7640104972624
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Swissinno Ultrasonic Mobil Schädlingsvertreiber Funktionsart Ultraschall Wirkungsbereich 20 m² 1 St.

Ultraschall Nagetier-Vertreiber Mobil

Hochfrequenz-Wellen für den Menschen nicht hörbar
2 Lautsprecher
Wirkungsbereich bis 20 m²

Der Ultraschall Nagetier-Vertreiber sendet aus seinen zwei Lautsprechern anhaltenden Hochfrequenz-Wellen. Der starke Vertreiber ist geräuschlos für den Menschen, giftfrei und einfach zu handhaben. Entwickelt, um die überwiegende Mehrheit der Ratten, Mäuse und andere Schädlinge zu vertreiben. Kann auch mit Akkus betrieben werden.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Asseln,Käfer,Maus,Ratte,Spinne · Funktionsart: Ultraschall · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Material: Kunststoff · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen · Wirkungsbereich: 20 m²

Lieferumfang:
Nagetier-Vertreiber · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Marke:
Swissinno
Anwendung (Insektenfänger):
Asseln | Käfer | Maus | Ratte | Spinne
Farbe:
schwarz | weiß
Funktionsart:
Ultraschall
Material:
Kunststoff
Wirkungsbereich:
20 m²
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
Schädlingsvertreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,92*
€ 44,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 44,16*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 47,43*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 58,42*
€ 76,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.