Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturschub, 2 CD-Schübe, weiß / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-426065
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVCV.01
EAN/GTIN:
     3660141931280
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufhängesystem Hängeregistratur
Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturschub, 2 CD-Schübe, weiß / schwarz.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
1x328x133x405 mm
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen Büroregalschrank, Hängeregistratur-Auszug, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aufhängesystem hängeregistratur, paperflow aktenschrank, Paperflow, 426065 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 143,35*
€ 182,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 182,87*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 268,29*
€ 326,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
EBHVCV.11
ab € 129,67*
Sonstiges
Paperflow
EBHVCV.23
ab € 140,87*
Sonstiges
Paperflow
EBHVCV.08
ab € 129,42*
Sonstiges
Paperflow
EBHVCV.05
ab € 129,79*
Sonstiges
Paperflow
EBHVCV.18
ab € 130,63*
Sonstiges
Paperflow
EBHVCV.13
ab € 130,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.