Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturschub, 2 CD-Schübe, weiß / anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-426068
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVCV.11
EAN/GTIN:
     3660141921106
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufhängesystem Hängeregistratur
Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturschub, 2 CD-Schübe, weiß / anthrazit.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
1x328x133x405 mm
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen Büroregalschrank, Hängeregistratur-Auszug, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aufhängesystem hängeregistratur, paperflow aktenschrank, Paperflow, 426068 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 129,67*
€ 165,96*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,10*
€ 165,96*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 182,78*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 269,94*
€ 326,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0002400029
ab € 223,93*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009900042
ab € 235,83*
Zubehör
Paperflow
E2CT0002400021
ab € 391,01*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009900065
ab € 395,73*
Zubehör
easyDesk
B160.13.13.11
ab € 248,13*
Zubehör
easyDesk
B180.13.13.11
ab € 254,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.