Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0911/04/P Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): PX09 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-740234-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0911/04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0911/04/P Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): PX09 1 St.

Buccaneer Serie 900 - Kabelstecker mit Schnellverschlussring - IP68

Kein Spezialwerkzeug erforderlich
Verdrehschutz

Die "Buccaneer Serie 900" sind sehr robuste Kabelverbinder für ein- und dreiphasige Anwendungen in einer Vielzahl von rauhen Betriebsumgebungen wie bei Arbeiten im Abwasser und im Wasser, im Hoch-/Tiefbau, in Gas-/Erdölwerken, in der Außenbeleuchtung und allgemeinen Anwendungen in der Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Kabel-Ø (max.): 15 mm · Kabel-Ø (min.): 13 mm · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Produktabmessung, Ø: 55 mm · Querschnitt (max.): 4 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX09 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Produktabmessung, Ø:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Kabel-Ø-Bereich:
13 - 15 mm
Querschnitt-Bereich:
4 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
PX09
Herst.-Teilenr.:
PX0911/04/P
Typ (Hersteller-Typ):
PX0911/04/P
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
4 mm²
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
15 mm
Kabel-Ø (min.):
13 mm
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,81*
€ 28,23*
€ 8,95*
ab € 21,12*
€ 28,25*
€ 4,00*
ab € 25,27*
€ 33,79*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 41,72*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 43,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0921/04/S
ab € 27,63*
Zubehör
Bulgin
PX0931/04/S
ab € 13,64*
Zubehör
Bulgin
PX0941/04/S
ab € 33,63*
Zubehör
Bulgin
PX0960
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0980
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.