Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0960 Rundstecker Schutzkappe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 900 Steckverbinder-Schutzkappe aus Nylon, IP68
Bulgin Buccaneer 900 Steckverbinder-Schutzkappe aus Nylon, IP68
Bulgin Buccaneer 900 Steckverbinder-Schutzkappe aus Nylon, IP68
Artikel-Nr.:
     102T-740603-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0960 Rundstecker Schutzkappe 1 St.

Buccaneer Serie 900 - Verschlusskappe mit Aussengewinde

Diese Verschlusskappe dient zum aufrechterhalten der Schutzart IP68 bei ungesteckten Zustand.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Produktabmessung, Länge: 130.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
130.3 mm
Marke:
Bulgin
Herst.-Teilenr.:
PX0960
Typ (Hersteller-Typ):
PX0960
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,23*
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 4,26*
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 7,73*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 8,11*
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.