Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0980 Rundstecker Kabeldurchführung 3 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740235-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0980 Rundstecker Kabeldurchführung 3 Set

Buccaneer Serie 900 - Kabelverschraubungs-Set

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Kabel-Ø (max.): 13 mm · Kabel-Ø (min.): 7 mm · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Querschnitt (max.): 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 Set
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Kabel-Ø-Bereich:
7 - 13 mm
Querschnitt-Bereich:
4 mm² (max)
Marke:
Bulgin
Herst.-Teilenr.:
PX0980
Typ (Hersteller-Typ):
PX0980
Querschnitt (max.):
4 mm²
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
13 mm
Kabel-Ø (min.):
7 mm
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,77*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,48*
€ 3,80*
2 Tage
53
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 6,75*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 6,77*
Lager 102
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
1 Stück enthält 3 Sätze (ab € 1,45667* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.