Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett PROformance 99329 Metalldetektor Sonde (L x B) 300 mm x 230 mm Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett Pas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-861138-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     99329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor garrett
Garrett PROformance 99329 Metalldetektor Sonde (L x B) 300 mm x 230 mm Passend für Marke (Metalldetektoren) Garrett Passend für (Modell Metalldetektoren) ACE 150,ACE 250,Euro ACE

Sonde 23 x 30 cm PROformance Concentric für ACE 150, 250 & EuroACE

23 x 30 cm (9 x 12")
Epoxidharz-Füllung
Hervorragende Sicht beim Pinpointing
Robust, wetterbeständig und wasserdicht

Dank einer Epoxidharz-Füllung ist diese Garrett Sonde besonders robust, wetterbeständig und wasserdicht. Mithilfe der Aussparung in der Mitte der Spule bietet sie eine hervorragende Sicht beim Pinpointing (Punktortung). Dank der großen Bauweise bietet sie eine noch höhere Eindringtiefe!

Technische Daten:
Passend für (Modell Metalldetektoren): ACE 150,ACE 250,Euro ACE · Passend für Marke (Metalldetektoren): Garrett · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Lieferumfang:
Sonde · Kabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 230 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Garrett
Passend für Marke (Metalldetektoren):
Garrett
Passend für (Modell Metalldetektoren):
ACE 150 | ACE 250 | Euro ACE
Produkt-Art:
Metalldetektor Sonde
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, Garrett, 99329, PROformance, Punktortung, Schatzsuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
98805
ab € 222,56*
Sonstiges
Garrett
99 269
ab € 295,98*
Sonstiges
Garrett
99616
ab € 321,75*
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.