Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett Euro ACE Package Metalldetektor Suchtiefe (max.) 150 cm digital (LCD), akustisch 99616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860530-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     99616
EAN/GTIN:
     4016138689570
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor garrett
Garrett Euro ACE Package Metalldetektor Suchtiefe (max.) 150 cm digital (LCD),akustisch 99616

Metallsuchgerät Euro ACE Package

Erweiterter Eisenfilter
Punktortung-Pinpointing
DD-PROformance™ Suchsonde

Hochwertiger Detektor mit DD-Suchsonde. Eine hohe Ortungstiefe und einen Eisenfilter sowie eine hohe Arbeitsfrequenz (8,25 kHz) zeichnen diese Detektor aus. Genießen Sie die Vielseitigkeit des EuroACE für die Münzsuche, Reliquien, Prospektion, Wettbewerbssuche, Strandsuche, Geocaching und mehr.

Ausstattung:
Erweiterter Eisenfilter: bietet breiteren Eisen-Diskriminierungsbereich, dadurch bessere Kontrolle und Unterscheidung zwischen guten Objekten und angrenzendem Eisenschrott · Neue Doppel-D Suchsonde: bietet bessere Ortungstiefe und bessere Leistung auf mineralisierten Böden und ein besonders breites Detektionsfeld · Höhere Arbeitsfrequenz: bessere Metallunterscheidung bei tiefen- und niedrigen Leitwertobjekten wie z.B. bei Gold-Nuggets, Schmuck, Militaria · Verbesserter Signalton: Optimierte Ton-Unterscheidung bei ferrous (Eisen) und non-ferrous (nicht Eisen) Objekten · Kopfhörer mit Lautstärkeregelung · Punktortung-Pinpointing: für schnelle und punktgenaue Ortung · Accept/Reject -Taste: Zu- oder Ausschaltung der Leitwerte · Tiefenanzeige in cm · Batteriestatusanzeige · One-Touch- Ein Tastendruck-Funktion · In 3 Teile zerlegbar auf 60 cm · Verstellbares Klettband an der Armstütze · Kopfhörerbuchse 6.35 mm · Grafische Objekt Indentifikation und Cursor Leitwertbalken mit 12 Segmenten · Tiefenanzeige für Münzen · Eisen Diskrimination 6 Segmente einstellbar · Suchprogramme 5 · Empfindlichkeit und Tiefe in 8 Stufen einstellbar · Tonunterscheidung 3 Stufen · Automatischer Boden-Ausgleichsfilter · Große LCD-Anzeige · Mikroprozessor gesteuert · Lautsprecherausgang klar und deutlich · 6 Funktionstasten · Voreingestellte Suchprogramme: 5 + die Punktortungstaste, Zero (Alles) Jewelry (Schmuck) Custom (kundenspezifisch) Relics (Reliquien) Coins (Münzen) Pinpoint (Punktortung-All-Metall)

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD),akustisch · Gewicht: 1270 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Länge (max.): 1290 mm · Produktabmessung, Länge: 1060 mm · Sonden-Ø: 280 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl. · Suchtiefe (max.): 150 cm · Weitere technische Daten: Sonde 220 x 280 mm · Arbeitsfrequenz 8.25 kHz

Lieferumfang:
Detektor · 22 x 28 cm PROformance™ DD-Suchsonde · Kopfhörer-ClearSound Easy Stow · Geräterucksack · Regenabdeckhaube für das Elektronikgehäuse · Batterien · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1060 mm
Marke:
Garrett
Display-Art:
digital (LCD) | akustisch
Sonden-Ø:
280 mm
Suchtiefe (max.):
150 cm
Länge (max.):
1290 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
1270 g
Produkt-Art:
Metalldetektor
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, 786156003842, Garrett, 99616, Euro ACE Package, Schatzsuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 322,99*
€ 418,67*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 356,17*
€ 420,45*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 533,36*
€ 615,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,07*
€ 448,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
99629
ab € 149,99*
Sonstiges
Garrett
99329
ab € 106,86*
Sonstiges
Garrett
99626
ab € 178,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.