Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett ACE 250 Metalldetektor Suchtiefe (max.) 140 cm digital (LCD), akustisch 99 269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840966-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     99 269
EAN/GTIN:
     4016138346428
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Garrett ACE 250 Metalldetektor Suchtiefe (max.) 140 cm digital (LCD),akustisch 99 269

Metallsuchgerät ACE 250 Package

5 verschiedene Suchmodi
8 Leistungsstufen
6 Funktionstasten

Der Detektor zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Design aus und ist das optimale Gerät für den Hobby-Schatzsucher mit gehobenen Ansprüchen. Viele technische Besonderheiten die nur wenige Detektoren in dieser Preisklasse haben. Einfache Bedienung mit sehr robuster und wasserdichter elliptischer Suchsonde.

Ausstattung:
Grafische Objekt Indentifikation und Cursor Leitwertbalken mit 12 Segmenten · 8 Leistungsstufen einstellbar · Accept-/Reject Taste · Pinpoint-Punktortungstaste · Tiefenanzeige für Münzen · Tonunterscheidung in 3 Stufen · Empfindlichkeit und Tiefe in 8 Stufen einstellbar · Manuell einstellbarer Diskriminator · Automatischer Boden-Ausgleichsfilter · Batteriestatusanzeige · Kopfhöreranschluss 6,35 mm · Große LCD-Anzeige · Mikroprozessor gesteuert · Lautsprecherausgang klar und deutlich · One-Touch™ Ein-Tastendruck-Funktion · 6 Funktionstasten · In 3 Teile zerlegbar auf 60 cm Länge · Armmanschette einstellbar · Suchprogramme: All-Metall, Schmuck, Eigene Einstellung, Historische Objekte, Münzen, Punktortung.

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD),akustisch · Gewicht: 1200 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Länge (max.): 1290 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Sonden-Ø: 230 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl. · Suchtiefe (max.): 140 cm · Weitere technische Daten: Sonde 170 x 230 mm · Frequenz 6,5 kHz

Lieferumfang:
Detektor · 17 x 23 cm PROformance Sonde · Kopfhörer · Tragetasche · 4 Mignon-Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Marke:
Garrett
Display-Art:
digital (LCD) | akustisch
Sonden-Ø:
230 mm
Suchtiefe (max.):
140 cm
Länge (max.):
1290 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Metalldetektor
Weitere Suchbegriffe: 786156002715, Garrett, 99 269, ACE 250, Schatzsuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 295,66*
€ 356,17*
Frei Haus
ab € 282,96*
€ 356,66*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 492,94*
€ 577,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
99329
ab € 107,12*
Sonstiges
Garrett
99626
ab € 177,89*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714010
ab € 8,13*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.