Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IR2112SPBF PMIC - Gate-Treiber SOIC-16 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028364-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2112SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
OR-Gate
Infineon Technologies IR2112SPBF PMIC - Gate-Treiber SOIC-16 Tube

IR High Voltage MOSFET-/IGBT-Gate-Driver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Montageart: Oberflächenmontage · Spannungseingang max.: 20 V · Spannungseingang min.: 10 V · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Weitere technische Daten: (ton) Anschaltverzögerungszeit: 0,125 µs · (toff) Abschaltverzögerungszeit: 0,105 µs

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Anwendungen PMIC:
Stromüberwachung/Leistungsüberwachung
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-16
Typ (Hersteller-Typ):
IR2112SPBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Spannungseingang max.:
20 V
Spannungseingang min.:
10 V
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: OR-Gatter, SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, smd transistor, Infineon Technologies, IR2112SPBF, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,48*
5
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,49*
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,58*
Lager 102
5
5
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,94*
2 Tage
1538
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.