Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics ULN2003D1013TR PMIC - Leistungsverteilungsschalter Low-Side SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028205-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2003D1013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
STMicroelectronics ULN2003D1013TR PMIC - Leistungsverteilungsschalter Low-Side SOIC-16

Lineare Treiber A_, MC_, TBD_, UDN_, ULN

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 7 · Ausgabetyp: Darlington · Ausgang: Low-Side · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -30 °C · Eingangstyp: Invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Last-Spannung (max.): 50 V · Schnittstellen (Bauelemente): Parallel · Strom-Ausgabe (max.): 0.5 A · Verhältnis E/A: 1:1

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Eingangstyp:
Invertierend
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-16
Schnittstellen (Bauelemente):
Parallel
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
7
Ausgang:
Low-Side
Ausgabetyp:
Darlington
Verhältnis E/A:
1:1
Typ (Hersteller-Typ):
ULN2003D1013TR
Strom-Ausgabe (max.):
0.5 A
Last-Spannung (max.):
50 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-30 °C
Produkt-Art:
PMIC - Leistungsverteilungsschalter
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, Transistor Array, smd transistor, STMicroelectronics, ULN2003D1013TR, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,233*
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,32*
100
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,46*
Lager 102
70
5
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
2 Tage
13908
5
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC1413BDR2G
€ 0,31*
Ähnlich
Texas Instruments
ULN2003ADR
€ 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.