Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ULN2003ADR PMIC - Spannungsregler - Lineartransistor-Treiber Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994049-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Spannungsregler
SMD-Transistor
Schalttransistor
Texas Instruments ULN2003ADR PMIC - Spannungsregler - Lineartransistor-Treiber Tape on Full reel

IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SOIC

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
ULN2003
Typ (Hersteller-Typ):
ULN2003ADR
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Lineartransistor-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Transistor Array, smd transistor, Texas Instruments, ULN2003ADR, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,37*
Lager 102
690
7
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
10 Tage
690
72
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 0,50*
39 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
ULN2003ADR2G
€ 0,308*
Ähnlich
ST Microelectronics
ULN2004D1013TR
€ 0,35*
Ähnlich
ST Microelectronics
ULN2003D1013TR
€ 0,233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.