Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PKZM0-0,63-PI Motorschutzschalter 0,12 kW 0,4-0,63A Push-in-Klemmen 199151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0799246
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199151
EAN/GTIN:
     4015081972357
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Uberlastausloser = 0.4 - 0.63 A, max. 9.8 A, Auslosetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.63 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0.09 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0.12 kW, Ausfuhrung des Betatigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerat = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 ?C, offen = -25 - +55 ?C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,68*
€ 47,88*
€ 4,00*
ab € 40,29*
€ 51,00*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,09*
€ 54,54*
€ 5,46*
ab € 47,16*
€ 57,97*
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 60,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,55*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,30*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,73*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,85*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,72*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.