Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-BSH 6000 Laborwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452300-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-BSH 6000
EAN/GTIN:
     4250348700605
Suchbegriffe:
Industriewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
PCE Instruments PCE-BSH 6000 Laborwaage

Industriewaage PCE-BSH 6000

USB Schnittstelle
Wiegebereich bis 6 kg
hohe Auflösung ab 0,1 g
Stückzählfunktion
Mehrfachtara bis 100% F.S.
Mehrpunkt - Kalibrierung möglich
Kalibriergewicht frei wählbar
Vielzahl verschiedener Wiegeeinheiten
Netz oder Batteriebetrieb

kalibrierfähige Industriewaage bis 6 kg / Auflösung ab 0,1 g / USB Schnittstelle Stückzählfunktion / verschiedene Wiegeinheiten: g, kg, lb, ct, gn, gsm uvm. / Batterie und Netzbetrieb möglich / optional PC Software Die preisgünstige Industriewaage besticht durch eine recht hohe Auflösung selbst in höheren Wiegebereichen. Die Industriewaage verfügt über eine abnehmbare, leicht zu reinigende Edelstahl- Wiegeplatte. Zur Standardausrüstung der Feinwaage gehört auch eine Stückzählfunktion zum Zählen von gleich schweren Gegenständen. Die Stromversorgung der Industriewaage erfolgt durch ein 12V Netzteile oder durch 6x 1,5 V AA Batterien die einen flexiblen Einsatz ermöglichen. Zur Nivellierung verfügt die Industriewaage über verstellbare Standfüße. Ein weiteres Plus der Industriewaage ist die USB Schnittstelle, in Verbindung mit der optional erhältlichen Software können die Wiegedaten zu einem PC übermittelt werden. Mittels des ebenfalls optional erhältlichen Justiergewichts kann die Industriewaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. nachjustiert werden. Um höchstmögliche Genauigkeit zu bieten verfügt die Industriewaage über zwei Kalibriermöglichkeiten. Zum einen kann die Haushaltswaage mit einem frei einstellbaren Kalibriergewicht justiert werden und zum anderen kann auch eine Mehrpunktkalibrierung durchgeführt werden. Die Industriewaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Weitere technische Daten: Wägebereich 6.000 g

Ablesbarkeit d 0,1 g

Messunsicherheit ± 0,3 g

Plattformgröße 160 x 180 mm

Tarierbereich Mehrfach-Tara über den vollen Wiegebereich

Display LCD mit 20 mm Ziffernhöhe Hintergrundbeleuchtung

einstellbare Wiegeeinheiten g, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM

Schnittstelle USB

Stromversorgung 12 V / 500 mA Netzteil (innen- / aussen+) (inkl.) oder mittels 6 x 1,5 V AA Batterien

Stromverbrauch max. 47 mA

Abmessungen 200 x 265 x 100 mm

Gewicht ca. 1,8 kg (ohne Batterien)

Versanddaten 370 x 260 x 170 mm / 2,5 kg · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Industriewaage PCE-BSH 6000
1 x Wägeplatte
1 x Netzkabel
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-BSH 6000
Produkt-Art:
Laborwaage
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, laborwaage, 04250348700605, PCE Instruments, PCE-BSH 6000, präzisionswaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 218,84*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 185,21*
€ 218,85*
Frei Haus
ab € 189,56*
€ 223,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 200,09*
€ 236,05*
Frei Haus
ab € 201,76*
€ 237,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 3000
€ 136,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
€ 305,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 300
€ 179,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
€ 367,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
€ 709,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
€ 340,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
€ 387,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
€ 388,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
€ 347,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
€ 314,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
€ 302,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.