Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4548736 Funk-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 1 Kamera 1280 x 720 Pixel 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274368-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4548736
EAN/GTIN:
     4064161088945
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Videoüberwachungsanlage
Sygonix SY-4548736 Funk-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 1 Kamera 1280 x 720 Pixel 2.4 GHz

Sygonix Funk-Überwachungsset 720P

Unterstützt bis zu 4 Kameras (Vierfach-Modus)
Fernanzeige per iOS & Android
Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel

Bis zu 150 Meter alles im Blick
Mit dem Sygonix Funk-Überwachungsset mit einer Sichtweite von bis zu 150 Metern können vier Kameras gleichzeitig zum Einsatz kommen und bei Bedarf ergänzt werden. Dabei liegt die übertragene Videoauflösung des drahtlosen Überwachungsmonitors bei 720 Pixeln und kann pro Kamera individuell angepasst werden. Außerdem verfügt das Überwachungsset über verschiedene Aufzeichnungsmodi: entweder manuell, nach Zeitplan oder ganz praktisch entsprechend der integrierten Bewegungserkennung.
Automatische Übertragung per App
Der Kamerablickwinkel liegt bei 70° horizontal wie vertikal. Auch gleichzeitige Aufzeichnung und Wiedergabe ist möglich. Die Aufnahmen der bis zu vier Kanäle werden automatisch einzeln auf einer SD-Karte gespeichert, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist. Per App können sie außerdem schnell und einfach auf iOS und Android-fähigen Endgeräten angezeigt werden.

Ausstattung:
Monitor:
Display: 17,78 cm (7") TFT LCD (16:9)
Kamera:
Bewegungserkennung
Eingebautes Mikrofon
App: IHomeCam.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Auflösung horizontal: 1280 Pixel · Auflösung vertikal: 720 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Manuell,Bewegungserkennung,Zeitgesteuert · Blickwinkel horizontal max.: 70 ° · Blickwinkel vertikal: 70 ° · Brennweite: 4,3 mm · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · IR-Reichweite (max.): 15 m · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Schutzart: IP65 · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Setinhalt (nur für Titel): mit 1 Kamera · Signal-Standard: Funk · Stromversorgung: 230 V (über Netzteil), inkl. · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit Mikrofon,Aufnahme auf Speicherkarte · Weitere technische Daten: Überwachungsbetrieb:
Display: 17,78 cm (7") TFT LCD (16:9)
Videostandard: NTSC / PAL
Frequenzbereich: 2,400 GHz - 2,483 GHz (FHSS)
Empfangsbereich: bis 150 m (Sichtlinie)
Empfangsempfindlichkeit: -89 dBm
Videoausgang: 1-Kanal CVBS
Audioausgabe: Nein
Videokompression: MPEG4
Aufzeichnungsformat: ASF
Framerate beim Aufzeichnen: 30 fps bei VGA, 20 fps bei HD 720p
Speicherkapazität: SD/SDHC/SDXC Karten bis 128 GB
Energieversorgung: 12 VDC, 1A
Leistungsverbrauch: max. 6 W
Eingangswerte (Netzteil): 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, max. 0,4 A
Ausgangswerte (Netzteil): 12 VDC, 1 A
Kamera:
Frequenzbereich: 2,400 GHz - 2,483 GHz (FHSS)
Übertragungsleistung: < 17 dBm
Reichweite: bis 150 m (Sichtlinie)
Schutzklasse IP65
Netzteil: 5 VDC, 1 A
Leistungsverbrauch: max. 3 W
Bewegungserkennung: Durch Bilderkennung, max. 10 m
Eingang (Netzteil): 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, max. 0,3 A
Ausgang (Netzteil): 5 VDC, 1 A

Lieferumfang:
Überwachungsmonitor mit Halterung und Netzteil,Kamera mit Halterung und Netzteil,3 x Schrauben für Kamera,2 x Schrauben für Monitor,5 x Dübel,2 x Antennen für Monitor,1 x Antenne für Kamera,Fernbedienung (mit CR2025 Batterie),Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
4
Auflösung (max.):
1280 x 720 Pixel
Marke:
Sygonix
Blickwinkel horizontal max.:
70 °
Blickwinkel vertikal:
70 °
Schutzart:
IP65
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Brennweite:
4|ツ|3 mm
Aufzeichnungsmodus:
Manuell | Bewegungserkennung | Zeitgesteuert
Sensorgröße:
6.35 mm (1/4")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Setinhalt (nur für Titel):
mit 1 Kamera
Signal-Standard:
Funk
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit Mikrofon | Aufnahme auf Speicherkarte
IR-Reichweite (max.):
15 m
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Auflösung horizontal:
1280 Pixel
Auflösung vertikal:
720 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Stromversorgung:
230 V (über Netzteil)|ツ| inkl.
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 164,11*
€ 202,64*
Frei Haus
ab € 165,09*
€ 207,80*
€ 3,50*
ab € 184,17*
€ 223,93*
7 Tage
51
Frei Haus
ab € 297,57*
€ 358,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4547136
ab € 56,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.