Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4547136 Funk-Zusatzkamera 1280 x 720 Pixel 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273568-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4547136
EAN/GTIN:
     4064161089218
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-4547136
Funkkamera
Funk-Videoüberwachung
Sygonix SY-4547136 Funk-Zusatzkamera 1280 x 720 Pixel 2.4 GHz

Sygonix Erweiterungskamera 720 P

HD-Auflösung: 1280 x 720p
24 IR LEDs für Nachtsichtfunktion
WLAN-Übertragung an Bildschirm/DVR

Bis in den letzten Winkel
Die Sygonix Erweiterungskamera ist die perfekte Ergänzung für Überwachungssets, um Umgebungen abzusichern. Sie verfügt über eine HD-Auflösung und eine Sichtweite von bis zu 150 Metern. Der Sichtwinkel liegt sowohl horizontal als auch vertikal bei 70° und nachts liefert die Kamera ebenso Aufzeichnungen mit einer Entfernungssicht von 15 Metern. Auch die Geräuschkulisse kann dank des integrierten Mikrofons mit aufgenommen werden. Die Aufnahmen überträgt die Kamera mit integrierter WLAN-Funktion an einen Überwachungsbildschirm, der diese automatisch auf einer SD-Karte speichert (beides nicht im Lieferumfang enthalten). Diese Kamera ist eine Zusatzkamera für das Überwachungsset BN: 2274368.

Ausstattung:
Bewegungserkennung
Eingebautes Mikrofon.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1280 Pixel · Auflösung vertikal: 720 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 70 ° · Blickwinkel vertikal: 70 ° · Brennweite: 4,3 mm · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Gewicht: 279 g · IR-Reichweite (max.): 15 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 162 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Schutzart: IP65 · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: Funk · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit Mikrofon · Weitere technische Daten: Frequenzbereich: 2,400 GHz - 2,483 GHz (FHSS)
Übertragungsleistung: < 17 dBm
Sichtweite: bis 150 m
Bildgebungssensor: 1/4" Farb-CMOS
Energieversorgung: 5 VDC, 1 A
Leistungsverbrauch: max. 3 W
Bewegungserkennung: mittels Bilderkennung, max. 10 m
Eingebautes Mikrofon
Eingang (Netzteil): 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, max. 0,3 A
Ausgang (Netzteil): 5 VDC, 1 A

Lieferumfang:
WLAN-Zusatzkamera mit Halterung,Netzteil,3 x Schrauben, 3 x Dübel,Antenne,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 65 x 65 x 162 mm
Produktabmessung, Tiefe:
162 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Auflösung (max.):
1280 x 720 Pixel
Marke:
Sygonix
Blickwinkel horizontal max.:
70 °
Blickwinkel vertikal:
70 °
Schutzart:
IP65
Brennweite:
4|ツ|3 mm
Sensorgröße:
6.35 mm (1/4")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
Funk
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit Mikrofon
IR-Reichweite (max.):
15 m
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Auflösung horizontal:
1280 Pixel
Auflösung vertikal:
720 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Gewicht:
279 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Zusatzkamera
Weitere Suchbegriffe: Funküberwachungssystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 75,12*
€ 4,00*
ab € 57,91*
€ 77,18*
€ 3,50*
ab € 67,34*
€ 86,10*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 98,87*
€ 123,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4548736
ab € 164,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.