Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967618-BP Herst.-Nr.: SP-7870472 EAN/GTIN: 4053199934065 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional SP-7870472 Klinke Audio Verlängerungskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] 5.00 m Schwarz SuperSoft-Ummantelung
SpeaKa Professional 3,5 mm Klinke Verlängerung SuperSoft Weiß 5 m
SuperSoft-Kabelmantel für maximale Flexibilität Sauerstofffreier OFC-Kupfer-Innenleiter Zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln
Das SuperSoft 3,5 mm Klinkenkabel eignet sich hervorragend zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels.
Technische Daten: AWG: 30 · Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: SuperSoft-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenbuchse 3.5 mm | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Kabel-Besonderheiten: | SuperSoft-Ummantelung | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Klinke | AWG: | 30 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Audio Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, 04053199934065, SpeaKa Professional, SP-7870472, 989198, SP-3956792 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,88* | € 11,68* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,28* | € 12,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,07* | € 24,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,10* | € 31,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|