Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870472 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870472 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870472 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870472 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77275561
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870472
EAN/GTIN:
     4053199934065
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
speaka professional klinke verlänge...
klinke verlängerung 5m
Das SuperSoft 3,5 mm Klinkenkabel eignet sich hervorragend zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: klinke verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.