Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker, DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz 85257 vergoldete St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881101-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85257
EAN/GTIN:
     4043619852574
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Delock USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz 85257 vergoldete Steckkontakte USB-C®-Displaykabel

Kabel USB Type-C™ Stecker - DisplayPort Stecker (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 3 m schwarz

USB Type-C™ Stecker - DisplayPort 20 Pin Stecker
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Übertragung von Audio- und Videosignalen
Unterstützt 3D Displays
Unterstützt HDCP 1.4
USB Bus Power
Plug & Play

Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.

Ausstattung:
Chipsatz: Cypress
DisplayPort 1.2 Spezifikation
Signalrichtung: USB Type-C™ Eingang - DisplayPort Ausgang
Kontakte mit Goldauflage

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2 · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort

Systemvoraussetzungen:
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.x.x, Mac ab OS 10.12
• PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode
oder
• PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Delock
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf DisplayPort
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | DisplayPort
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,70*
€ 18,66*
€ 6,78*
ab € 13,70*
€ 18,72*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 21,35*
6 Tage
70
€ 9,90*
ab € 16,10*
€ 21,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.