Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-238306 Herst.-Nr.: 85257 EAN/GTIN: 4043619852574 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.151 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock usb kabel type-c zu displayport, usb anschlusskabel, delock usb anschlusskabel, USB-Kabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,64* | € 18,77* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,66* | € 18,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,70* | € 21,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,02* | € 21,93* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 16,65* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|