Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB Type-C Stecker an Displayport Stecker (DP Alt Mode), 4K 60Hz, schwarz, 3m, Delock® [85257]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel USB Type-C Stecker an Displayport Stecker (DP Alt Mode), 4K 60Hz, schwarz, 3m, Delock® [85257]
Kabel USB Type-C Stecker an Displayport Stecker (DP Alt Mode), 4K 60Hz, schwarz, 3m, Delock® [85257]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5110
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85257
EAN/GTIN:
     4014619390984
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Beschreibung:
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines Displayport Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den Displayport Alternate Mode unterstützen.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Stecker >
1 x Displayport 20 Pin Stecker
- Chipsatz: Cypress
- Displayport 1.2 Spezifikation
- Signalrichtung: USB Type-C™ Eingang > Displayport Ausgang
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Kontakte mit Goldauflage
- Farbe: schwarz
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 3 m

Systemvoraussetzungen:
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.x.x, Mac ab OS 10.12
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und Displayport Alternate Mode
oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt:
- USB-C™ zu Displayport Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.