Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278477 PKZM01-0,4 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434289-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278477
EAN/GTIN:
     4015082784775
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Eaton 278477 PKZM01-0,4 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.4 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM01

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.05 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 90.5 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.4 A · Schaltstrom (min.): 0.25 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 5.22 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 1.74 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0.09 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 10 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 1.7 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 6.2 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 5.22 W
Max. Schalthäufigkeit: 25 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90.5 x 45 x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
90.5 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM01-0|ツ|4
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
0.4 A
Schaltstrom (min.):
0.25 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.05 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,72*
€ 39,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,75*
€ 39,74*
€ 3,90*
ab € 32,01*
€ 41,38*
3 Tage
8
€ 5,80*
ab € 36,90*
€ 47,46*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 55,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,17*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,32*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,50*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,64*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
283149
ab € 3,73*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,30*
Zubehör
Eaton
276550
ab € 17,99*
Zubehör
Eaton
142529 PKZM0-XC45L
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
281633
ab € 7,60*
Zubehör
Eaton
281636
ab € 26,83*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.