Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton E-PKZ01 Leergehäuse Einbau, mit Schalter (L x B x H) 80 x 85 x 129 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434327-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281633
EAN/GTIN:
     4015082816339
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton E-PKZ01 Leergehäuse Einbau,mit Schalter (L x B x H) 80 x 85 x 129 mm Grau 1 St.

Isolierstoffgehäuse Einbau PKZ01

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Passend für (Details): PKZM01 · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Einbau,mit Schalter · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 85 x 129 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
129 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Passend für (Details):
PKZM01
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP40
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Einbau | mit Schalter
Typ (Hersteller-Typ):
E-PKZ01
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, 4015082816339, Eaton, 281633, E-PKZ01
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,61*
€ 10,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 11,78*
€ 5,46*
ab € 9,21*
€ 12,60*
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 12,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,89*
Zubehör
Eaton
082158
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.