Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-MS 2112 Kapp- und Gehrungssäge 210 mm 30 mm 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1382060-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300295
EAN/GTIN:
     4006825584929
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Einhell TC-MS 2112 Kapp- und Gehrungssäge 210 mm 30 mm 1400 W

Einhell Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2112

Hartmetall-, Präzisions-Sägeblatt
Arbeitsplatte aus Aluminium-Druckguss
Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
Neigbarer Sägekopf nach links für Gehrungsschnitte
Auflagen zur Bearbeitung von langen Werkstücken
Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes

Ausgestattet mit einem Hartmetall-Sägeblatt in Profiqualität ist die TC-MS 2112 Kapp- und Gehrungssäge schnell bereit, kleine Arbeiten wie Ablängen und Gehrungsschnitte an Materialien aus Holz, beschichteten Platten und Plastik durchzuführen. Der hochwertige Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss überzeugt durch seine exakte Winkeleinstellung, welche einhändig in verschiedene Positionen verstellt werden kann. Der Tisch-Einsatz ist mit einer praktischen Skala ausgestattet, bei der man die Breite des Werkstücks bequem von der Arbeitsposition aus sehen kann. Während Werkstückauflagen auf beiden Seiten und eine zuverlässige Spannvorrichtung genaues Arbeiten gewährleisten, erlaubt die Schnittiefenregulierung auch anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen. Das Hartmetall-Sägeblatt in Profiqualität bietet eine Schneidfähigkeit von über 200 m in Spanplatten und kann aufgrund des Spindle-Locks einfach gewechselt werden. Ein Staubbeutel hält den Arbeitsplatz sauber und eine Transportsicherung garantiert einen leichten und sicheren Transport.

Ausstattung:
Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für ein perfektes Schnittbild
Arbeitsplatte aus leichtem aber stabilem Aluminium-Druckguss
Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung bis 45° links und rechts
Neigbarer Sägekopf nach links um 45° für Gehrungsschnitte
Auflagen links und rechts zur Bearbeitung von langen Werkstücken
Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 7.1 kg · Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min · Leistung: 1400 W · Produktabmessung, Breite: 324 mm · Produktabmessung, Höhe: 295 mm · Produktabmessung, Länge: 465 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 210 mm · Weitere technische Daten: Max. Leistung (S6 ; S6%): 1600 W ; 40 % · Schwenkbereich (Sägetisch): -45 ° - +45 ° · Schwenkbereich (Sägekopf): -45 ° - +0 ° · Schnittbreite: 90° x 90° 120 x 55 mm · Schnittbreite: 90° x 45° 80 x 55 mm · Schnittbreite: 45° x 90° 120 x 32 mm · Schnittbreite: 45° x 45° 80 x 32 mm · Zähneanzahl: 48

Lieferumfang:
1x Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2112
1x Hartmetall-Sägeblatt
1x Staubfangsack

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 465 x 324 x 295 mm
Produktabmessung, Höhe:
295 mm
Produktabmessung, Länge:
465 mm
Produktabmessung, Breite:
324 mm
Marke:
Einhell
Bohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
210 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1400 W
Zähneanzahl:
48
Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Gewicht:
7.1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, bausägeblatt 210x30, kreissägeblatt, kreissägeblatt einhell, 4006825584929, Einhell, 4300295, TC-MS 2112
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 73,73*
€ 90,90*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,25*
€ 94,33*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 76,17*
€ 94,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 76,88*
€ 94,85*
€ 4,00*
ab € 77,23*
€ 95,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
587859
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.