Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7E.13.8.230.0010 Wechselstromzähler mechanisch 32 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125400-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.13.8.230.0010
EAN/GTIN:
     8012823332789
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Finder 7E.13.8.230.0010 Wechselstromzähler mechanisch 32 A MID-konform: Ja 1 St.

1 Phasen Wechselstromzähler 32 A MID

1 phasig, 32 A
MID-Zulassung

Elektronischer Wirkstrom-Energiezähler für direkten Anschluss. Das Gerät entspricht der EN 62053-21 und EN 50470-3 und ist durch die europäische MID-Zulassung zur Abrechnung von Energiekosten zugelassen.

Ausstattung:
S0-Ausgang · Hohe Festigkeit gegen mechanische Manipulation · DIN-Schienen-Montage.

Technische Daten:
Anlauf-Strom (Details): 0.02 A · Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Anzeige-Art (Details): Rollenzählwerk · Anzeige-Bereich: 999999.9 kWh · Ausführung (allgemein): Für Hutschiene · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Eigen-Verbrauch (Details): < 0.4 W · Einbau-Breite: 17.5 mm · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: 1/B · Laststrom: 32 A · MID-konform: Ja · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Wirk-Strombereich: 0 - 32 A

Hinweis:
Zulassungen: PTB.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 85 x 63 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Finder
Einbau-Breite:
17.5 mm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
mechanisch
Typ (Hersteller-Typ):
7E.13.8.230.0010
Ausführung (allgemein):
Für Hutschiene
Laststrom:
32 A
MID-konform:
Ja
Anzeige-Art (Details):
Rollenzählwerk
Genauigkeits-Klasse:
1/B
Anzeige-Bereich:
999999.9 kWh
Frequenz (Details):
50 Hz
Anlauf-Strom (Details):
0.02 A
Eigen-Verbrauch (Details):
< 0.4 W
Wirk-Strombereich:
0 - 32 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 5,80*
ab € 72,35*
€ 81,72*
1
€ 4,00*
ab € 67,20*
€ 81,73*
1
€ 5,95*
ab € 71,87*
€ 81,78*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 76,09*
€ 81,84*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 108,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
CT132M40/5-1/3
ab € 12,88*
Zubehör
Hobut
CT132M50/5-1/1
ab € 12,74*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,50*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.