Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7E.13.8.230.0010 Wechselstromzähler mechanisch 32A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q53177
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.13.8.230.0010
EAN/GTIN:
     8012823332789
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Elektronischer Wirkstrom-Energiezähler für direkten Anschluss. Das Gerät entspricht der EN 62053-21 und EN 50470-3 und ist durch die europäische MID-Zulassung zur Abrechnung von Energiekosten zugelassen.
Features:
1 phasig, 32 A
MID-Zulassung
Hinweise:
Zulassungen: PTB.
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
17.5 mm
Frequenz:
50 Hz
Ausführung:
Für Hutschiene
MID-Zulassung:
Ja
Anzeige:
Rollenzählwerk
Typ:
7E.13.8.230.0010
Anzeigebereich:
999999.9 kWh
Anlauf-Strom:
0.02 A
Eigen-Verbrauch:
< 0.4 W
Wirk-Strombereich:
0 - 32 A
Genauigkeits-Klasse:
1/B
Laststrom:
32 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 67,63*
€ 81,87*
2 Tage
43
1
€ 5,80*
ab € 71,69*
€ 81,88*
1
€ 5,95*
ab € 71,80*
€ 81,95*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 75,58*
€ 82,42*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 74,72*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
CT132M40/5-1/3
ab € 15,72*
Zubehör
Hobut
CT132M50/5-1/1
ab € 15,72*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,55*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.