Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Wechselstromzähler 1Ph. geeicht 5(32A) 7E.13.8.230.0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-181317
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E1382300010
EAN/GTIN:
     8012823323213
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Finder Wechselstromzähler 1Ph.

geeicht 5(32A) 7E.13.8.230.0010 Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 5A, Maximalstrom (Imax) 32A, Nennspannung (Un) N-L 230 ...

230V, Frequenz 50 ...

50Hz, Genauigkeitsklasse B, Polart 1-phasig, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug, Tarifausführung Eintarif, Tarifsteuerung extern, Messungsart Lastgang, Rücklaufsperre, Geeicht, Zulassung Measuring Instruments Directive, Impulsausgang elektrisch, Impulsart S0, Impulsrate 1000 ...

1000Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart analog, Montageart Einbau, Breite in Teilungseinheiten 1, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Anzahl der Stellen 7, Schutzart (IP) IP20, Elektronischer Wirkleistungszähler für 1-Phasen Wechselstrom mit Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 1/B, Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN Schiene, Baubreite 17,5 mm, PTB-Zulassung, MID-Zulassung zur Energieverrechnung, SO-Schnittstelle nach DIN 43864, plombierbar.

Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 EU570079
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
analog
Montageart:
Einbau
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, Industrierelais, finder wechselstromzähler, industrierelais finder, industrierelais, 1-Phasenstromzähler, Elektrizitätszähler, Hutschienenzähler, Impulsgeberzähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 67,63*
€ 81,87*
Lager 5382
43
1
€ 5,80*
ab € 71,69*
€ 81,88*
1
€ 5,95*
ab € 71,80*
€ 81,95*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 75,58*
€ 82,42*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 74,72*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
CT132M40/5-1/3
ab € 12,80*
Zubehör
Hobut
CT132M50/5-1/1
ab € 12,81*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,55*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.