Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sekundenkleber

  weicon sekundenkleber  (102 gefilterte Angebote unter 27.965.486 Artikeln)Zum Expertenwissen

Produktverwendung
Inhalt
ab € 4,17*
 Stück 
Henkel empfiehlt
ab € 2,49*
 Stück 
Topseller
ab € 2,94*
 Paket 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sekundenkleber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts

Sekundenkleber: Keine Allzweckwaffe, aber nah dran!

Er härtet unheimlich schnell aus und mit ihm lassen sich zahlreiche Werkstoffe verbinden: Sekundenkleber von WEICON sind sowohl für viele Gummi- und Kunststoffverbindungen als auch für Metallverbindungen hervorragend geeignet. Unterschiedliche Viskositäten prädestinieren die Produkte darüber hinaus für den Einsatz in der Serienfertigung.

Werkstoff, Viskosität, besondere Merkmale: Schnell zum passenden Sekundenkleber

Für die Wahl des passenden Klebstoffs sollten im Vorfeld einige Punkte geklärt werden. Der Wichtigste: Welche Werkstoffe sollen miteinander verbunden werden? Sekundenkleber sind zum Beispiel nicht für alle Kunststoffe, wie z.B. PE, PP oder PTFE geeignet. Auch Glas lässt sich nicht optimal damit verbinden. Weitere Punkte, die betrachtet werden sollten, sind z.B. die gewünschte Viskosität und weitere nötige Merkmale, wie z.B. Temperatur-/Feuchtigkeitsbeständigkeit oder die mögliche Spaltüberbrückung.

1 Sekunde und die passende Luftfeuchte

Nicht nur die Zeit, sondern auch die Luftfeuchtigkeit ist bei der Verwendung von Sekundenklebern auf Cyanacrylat-Basis enorm wichtig. Nur bei einer relativen Luftfeuchte von 40%-80% wird eine optimale Aushärtung gewährleistet. Unterhalb von 40% kann die Aushärtung stark verlangsamt oder im schlimmsten Fall gänzlich verhindert werden. Bei einer relativen Luftfeuchte über 80% ist eine Schockhärtung möglich, die zu einem Festigkeits-

abfall führen kann. Wie genau ein Sekundenkleber funktioniert, unter welchen Bedingungen er aushärtet, wie damit Fingerabdrücke sichtbar gemacht werden und natürlich, wo Sekundenkleber überall eingesetzt werden kann, erfahren Sie im Video.

Unsere Spezialprodukte für die Industrie sind auf der ganzen Welt bekannt und werden von unseren Kunden sehr geschätzt. Das WEICON-Sortiment von über 400 Produkten umfasst Kleb- und Dichtstoffe,

Sprays, Montagepasten und Hochleistungsfette sowie Abisolierwerkzeuge. Somit können wir eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen bedienen – sei es in der Produktion, Reparatur, Wartung oder Instandhaltung. Dabei sind ein sehr hoher Qualitätsanspruch sowie eine individuelle und maßgeschneiderte Betreuung unser Versprechen an Sie.

Alle bei Mercateo erhältlichen WEICON-Produkte finden Sie
in der WEICON-MARKENWELT »

Sekundenkleber von WEICON - wählen Sie hier das passende Produkt

Estertyp Ethyl Alkoxy Methyl Ethyl-Acrylat
Beschaffenheit farblose, klare Flüssigkeit, VA 30 Black und VA 250 Black schwarz
Merkmale besonders geeignet für Gummi- und Kunststoffverbindungen pastös besonders geeignet für Gummi- und Kunststoffverbindungen geruchsam
wenig ausblühend
besonders geeignet für Metallverbindungen 2K-Cyanacrylat, Spaltüberbrückend
Viskosität bei
25 °C Kegel /
Platte in mPa·s
< 20 20-40 20-50 60-
120
70-
110
100-
150
200-
300
1000-
1500
60000-
90000
2000-
3000
250-
300
2000-
3000
20-40 120-
200
1100-
1800
20-40 100-
130
1700-
2000
1.000
Spaltenüberbrückung
in mm max.**
0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20 5,0
spez. Gewicht bei
+20 °C (+68 °F) g/cm³
1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,06 1,06 1,06 1,06 1,02 1,10 1,10 1,10 1,12 1,10
Flammpunkt +87 °C (+189 °F)
Anfangshaftung schnell sehr schnell schnell mittel schnell mittel langsam sehr langsam langsam
Anfangshaftung* in Sekunden an (0,5 N/mm²) Aluminium1) 5-10 50-70 10-20 15-25 <5 15-20 5-10 15-20 20-30 30-40 20-30 90-120 6-8
Min.
10-12
Min.
12-15
Min.
5-10 10-20 15-30 10-30
ABS2) 10-20 30-60 10-15 20-40 60-70 20-30 50-70 90-120 20-40 60-70 40-50 80-100 120-
160
180-
200
4-5
Min.
80-100 70-100 60-100 180-240
Hart-PVC3) 45-60 40-70 20-40 40-60 90-120 40-60 90-120 70-80 30-50 6-10
Min.
5-6
Min.
8-10
Min.
3-5
Min.
6-8
Min.
12-15
Min.
5-6
Min.
4-5
Min.
3-4
Min.
90-150
Endfestigkeit
in Stunden
24
Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 MPa(psi) Stahl
sandgestrahlt
9-19
(1.300-
2.760)
10-20
(1.450-
2.900)
12-22
(1.740-
3.190)
10-20
(1.450-
2.900)
16-20
(2.320-
2.900)
13-22
(1.890-
3.190)
14-21
(2.030-
3.050)
14-21
(2.030-
3.050)
11-21
(1.600-
3.050)
15-24
(2.180-
3.480)
11-22
(1.600-
3.190)
10-24
(1.450-
3.480)
14-18
(2.030-
2.600)
13-18
(1.890-
2.600)
15-18
(2.180-
2.600)
9-25
(1.300-
3.630)
10-25
(1.450-
3.630)
11-25
(1.600-
3.630)
16-21
Aluminium
sandgestrahlt
5-14
(725-
2.030)
7-14
(1.015-
2.030)
8-16
(1.160-
2.320)
7-15
(1.015-
2.180)
8-15
(1.160-
2.180)
8-16
(1.160-
2.320)
9-15
(1.300-
2.180)
7-15
(1.015-
2.180)
5-15
(725-
2.180)
8-18
(1.160-
2.600)
7-18
(1.015-
2.600)
8-18
(1.160-
2.600)
8-12
(1.160-
1.740)
8-12
(1.160-
1.740)
9-12
(1.300-
1.740)
6-19
(870-
2.760)
7-19
(1.015-
2.760)
7-19
(1.015-
2.760)
10-15
Hart-PVC 8-12
(1.160-
1.740)
8-13
(1.160-
1.890)
8-14
(1.160-
2.030)
8-13
(1.160-
1.890)
8-13
(1.160-
1.890)
8-14
(1.160-
2.030)
8-13
(1.160-
1.890)
8-13
(1.160-
1.890)
8-13
(1.160-
1.890)
9-13
(1.300-
1.890)
7-14
(1.015-
2.030)
7-13
(1.015-
1.890)
5-7
(725-
1.015)
5-7
(725-
1.015)
5-7
(725-
1.015)
12
(1.740)
12
(1.740)
12
(1.740)
10-14
ABS 6-11
(870-
1.600)
6-12
(870-
1.740)
6-13
(870-
1.890)
6-12
(870-
1.740)
6-12
(870-
1.740)
6-13
(870-
1.890)
6-12
(870-
1.740)
6-12
(870-
1.740)
6-12
(870-
1.740)
6-12
(870-
1.740)
6-11
(870-
1.600)
6-12
(870-
1.740)
6-10
(870-
1.450)
6-10
(870-
1.450)
6-10
(870-
1.450)
6-11
(870-
1.600)
6-11
(870-
1.600)
6-11
(870-
1.600)
13-15
PC 6-12
(870-
1.740)
6-13
(870-
1.890)
6-13
(870-
1.890)
6-13
(870-
1.890)
6-13
(870-
1.890)
6-13
(870-
1.890)
6-12
(870-
1.740)
6-12
(870-
1.740)
6-12
(870-
1.740)
9-13
(1.300-
1.890)
7-13
(1.015-
1.890)
7-13
(1.015-
1.890)
5-8
(725-
1.160)
5-8
(725-
1.160)
5-8
(725-
1.160)
5-12
(725-
1.740)
5-12
(725-
1.740)
5-12
(725-
1.740)
12-17
NBR > 8 (1.150) (Klebung übersteigt die Festigkeit des Substrates)
Temperaturbeständigkeit -50 bis +80 °C
(-58 bis +176 °F)
(kurzfristig bis +100 °C/+212 °F)
-50 bis +120 °C
(-58 bis +302 °F)
(kurzfristig bis +150 °C/+302 °F)
-50 bis +80 °C
(-58 bis +176 °F)
(kurzfristig bis +100 °C/+212 °F)
-55 bis +140 °C
(-67 bis +284 °F)
-50 bis +80 °C
(-58 bis +176 °F)
(kurzfristig bis +100 °C/+212 °F)
-20 °C bis +120 °C
(-4 bis +248 °F)
Erweichungstemperatur +150 °C (302 °F)
Brechungsindex nD20 ca. 1,49 (ähnlich Glas) / für die Typen VA 30 Black und VA 250 Black nicht anwendbar
Linearer Wärmeausdehnungs-
koeffizient
ca. 80 · 10-6 m/(m·K)
Spezifischer Durchgangs-
widerstand, DIN IEC93
> 1015 Ω·cm
Elektrische Durchschlagsfestigkeit 25 KV/mm
Wärmeleiterfähigkeit
DIN EN ISO 22007-4
ca. 0,1 W/(m·K)
Löslichkeit Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, Acetonitril, Alkali
Anquellung ist durch längeres Lagern in Essigester, Aceton und Methylenchlorid möglich.
Weitere Informationen zum Thema Sekundenkleber
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.