Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon Sekundenkleber dünnflüssig 20g VA 8312 niedrigviskos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-351-065
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     065
EAN/GTIN:
     4024596001285
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Weicon Sekundenkleber dünnflüssig 20g

VA 8312 niedrigviskos

Aktivatorspray für Cyanacrylat-Klebstoffe

Weicon Contact VA 8312 eignet sich nicht nur für die Verklebung von Gummi und Kunststoffen. In Verbindung mit Weicon Primer eignet sich der Kleber auch für Polyolefine wie PE/Polyethylen oder PP/Polypropylen. Zum schnellen Verkleben von Rissen, Spalten oder Löchern den dünnflüssigen VA8312 zusammen mit Weicon Contact Füller einsetzen.

Artikeldetails:

  • Cyanacrylatklebstoff
  • farblos klar
  • Anfangshaftung an Aluminium: 30 - 60 Sekunden
  • Anfangshaftung an NBR-Gummi: 2 - 10 Sekunden
  • Anfangshaftung an Hart PVC: 5 - 30 Sekunden
  • Endfestigkeit nach 24 Stunden
  • Signalwort:

    Achtung

    Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • Gefahrenpiktogramm: GS07

    Sicherheitshinweise:

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
  • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
  • P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.

  • Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.