Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-Mix PU-240 | Polyurethan-Klebstoff, hochfest, Topfzeit ca. 240 Sekunden | 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10753050
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10753050
EAN/GTIN:
     4024596031350
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Der Strukturklebstoff WEICON Easy-Mix PU-240 ist nach ca. 30 Minuten schleif- und überlackierbar, witterungs-, chemikalienbeständig und temperaturbeständig von -55°C bis +125°C (-67 bis +257°F). PU-240 verbindet zahlreiche Materialien, wie Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe, Polyurethane, Epoxyde, Polyester, Metalle, Holz und Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander. PU-240 kann in der Kunststofftechnik, im Maschinenbau, Modell- und Formenbau, im Metallbau, im Schiffs- und Bootsbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Messe und Ausstellungsbau sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen. Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Weitere Informationen:
Aluminium sandgestrahlt:
14 N/mm²
Basis:
Polyurethan
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Bruchdehnung (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
31 %
Dichte der Mischung:
1,30-1,35 g/cm³
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
>23 kV/mm
E-Modul (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
450-550 N/mm²
Edelstahl V2A sandgestrahlt:
18.0 N/mm²
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
12 Std.
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Harz H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Härter Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Grundpreis:
50.0 ml
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
10 Min.
IMPA-Code:
812987
ISSA-Code:
81 29 87
Katalogtext:
Der Strukturklebstoff WEICON Easy-Mix PU-240 ist nach ca. 30 Minuten schleif- und überlackierbar, witterungs-, chemikalienbeständig und temperaturbeständig von -55°C bis +125°C (-67 bis +257°F). PU-240 verbindet zahlreiche Materialien, wie Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe, Polyurethane, Epoxyde, Polyester, Metalle, Holz und Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander. PU-240 kann in der Kunststofftechnik, im Maschinenbau, Modell- und Formenbau, im Metallbau, im Schiffs- und Bootsbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Messe und Ausstellungsbau sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen. Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Keyfacts:
hochfest | schnellhärtend | hochviskos | Topfzeit ca. 240 Sekunden
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) 18 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Quadro-Mischdüse | Handschuhe
MASTER:
MA10753050
Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit):
30 Min.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:1
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit Oberflächenreiniger). Höhere Festigkeiten können durch weitere Vorbehandlungen der Oberflächen wie z. B. Aufrauen durch Strahl- oder Schleifmittel erzielt werden. Einige niederenergetische Kunststoffe, insbesondere PTFE und Polyolefine etc., sind nur nach spezieller Vorbehandlung der Oberflächen durch z.B. Fluorieren, Niederdruck-Plasma, Korona, Beflammung oder ähnliches zu verkleben.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore D):
68
Spaltüberbrückung bis max.:
0,1 - 4 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
23.0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-55 °C bis +125 °C
TGA Zersetzungstemperatur (Onset-Temp.):
+336 °C
Topfzeit|bei 20 °C:
240 Sek.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICON Easy-Mix Produkte können mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Der Klebstoffauftrag erfolgt einseitig. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 10 ml bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Wärmeformbeständigkeit|DIN EN ISO 75-2:
+65 °C
Zubehör:
2605623,2605931,2620736,2632672,2946536
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
20.0 N/mm²

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Kleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, komponentenkleber weicon, komponentenkleber, pu, flüssig, poly, urethan, epoxid, epoxyd, harz, mineralisch, gefüllt, zirkoniumsilitat, gefülltverschleiß, abrieb, fest, Chemikalien, beständig, abriegfestigkeit, ablauffest, spachtelbar, verklbung, auskleidung, von, pumpengehäusen, Loctite HY 4080 GY, Polyurethan, Kleber, Faserverbundwerkstoff, Klebstoff, PU, Kunststoff, schnellhärtend, easy-mix, Messebau, hochfest, zwei komponenten klebstoff, Epoxyde, Polyester, Metall, Holz, Keramik, Kunststofftechnik, Maschinenbau, Modellbau, Fahrzeugbau, Metallbau, Formenbau, Karosseriebau, Hausmeisterservice, Polyurethan kleber, modellbau kleber, 2k kleber, 2 komponenten kleber, zwei komponenten kleber, polyurethan kleber 2k, pur kleber, holz, PUR Kunststoffkleber, PUR Industriekleber, 2k pu kleber, PUR speed kleber, holzkleber, konstruktionskleber, metall kleber, schnellhärtender Klebstoff, kunststoffkleber, Stoßfängerreparatur, kleber Messebau, pur kleber holz, karosseriekleber, industriekleber, metallkleber, Auffüllen von Rissen in Holz, Möbelreparatur, big head verkleben, Befestigungselement ankleben, Dekorplattenkleber, Gebäudetechnik Reparaturkleber, Fiberglasreparatur, Kunststoffreparatur, Bohrlöcher reparieren, Flüssigdübel, Dübelmasse, Dübelkleber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2682* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.