Ex-Installationsschalter, Ausschalter 16 A 2-polig, für Zone 1 / 21, Stromstärke: 16 A, Polzahl: 2-polig, Hilfskontakte: keine, Klemmen: 2 x 2,5 mm² Klemmpunkte, PE-Klemmen: 4 x 2,5 mm² Klemmpunkte...
Ex-Installationsschalter, Wechselschalter 16 A, für Zone 1 / 21, Stromstärke: 16 A, Polzahl: 2-polig, Hilfskontakte: keine, Klemmen: 2 x 2,5 mm² Klemmpunkte, PE-Klemmen: 4 x 2,5 mm² Klemmpunkte Lei...
Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Lieferumfang: Mit Glimmlampe. Ausführung: Wechsel, blau.
Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit BeschriftungsfeldUniversal-Aus-WechselschalterGrauMerkmale: Mit Glimmlampenelement.Hinweise : Auch beleuchtet anschließbar.
Beleuchtbar. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502. Steckfassung E 10 396576. LED-Leuchtmittel E 10 3951xx Ausführung: ...
Dieser modulare, beleuchtete, bündig rote Taster Harmony 9001K wird mit einem Vollschutz geliefert. Er hat einen Schutzkragen und wird mit einer integrierten 24VAC/dc LED geliefert und hat 1 x Öffn...