| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-10358113 Herst.-Nr.: 245657 EAN/GTIN: 4046827065996 |
| | |
|
| | |
| Wechselschalter 8040/11-V30-035-B Installationsschalter Wechselschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8040/11-V30-035-B, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Polzahl: 2, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC 80 °C Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung: | Wechselschalter | Polzahl: | 2 | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Schutzart (IP): | IP66 | Ex-Klasse: | IIC | Schutzklasse: | II | Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: | T1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,02* | € 140,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,08* | € 140,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,51* | € 142,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,59* | € 145,91* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,85* | € 160,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|