Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony 9001K Drucktaster beleuchtet Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5428560
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001K2L35LRRH13
EAN/GTIN:
     3389110925272
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 30mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 66
Serie = Harmony 9001K
Better World-Produkt = Ja
Herst.-Teile-Nr. = 9001K2L35LRRH13

IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, JIS C 4520 und 852, UL 508, CSA C22-2 n° 14. Beleuchtete, überstehende Druckknöpfe – Ultrahelle LED. Mit Linse, BA9s-Sockelmontierter ultraheller LED und 1 Umschaltkontakt 24 V oder 120 Vac/dc-Stromversorgungspannung Federrückstellung
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
30mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 66
Serie:
Harmony 9001K
Better World-Produkt:
Ja
Herst.-Teile-Nr.:
9001K2L35LRRH13
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 5428560, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schneider Electric, 9001K2L35LRRH13, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9001KN200
ab € 2,92*
Zubehör
Schneider Electric
DL1CB006
ab € 1,861*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,07*
Zubehör
Schneider Electric
9001R9
ab € 9,92*
Zubehör
Schneider Electric
9001K69
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.