Catch Ball-Klemmschiene, weiß Die praktische Klemmschiene zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos, Zeichnungen, etc. Unterlagen werden einfach von unten in die Schiene eingeklemmt, halten sicher ...
HYGOSTAR Wandklemmschiene Catch-ball-System Infobord, weiß aus Aluminium, perfekt als Bonleiste, sowie für Papiere, Flipcharts, Notizen etc., mit einem Hangriff zu bedienen, Haltekraft dank Glaskug...
Zur Aufnahme und leichten Entnahme von Papier, Postern etc. Einfachste Handhabung magnethaftend auf Metallflächen oder selbstklebend auf Wänden lieferbar in 500 oder 1000 mm Länge wahlweise selbstk...
Aluminium, eloxiert (kratzfest) Haltevermögen: normales Papier (bis zu 10 Seiten DIN A4 übereinander) mit Stiftablage Einsatz: Planung und Organisation von Zeichnungen, Plänen, Postern, Großfotos, ...
FRANKEN Papierklemmschiene. Klemmmechanismus mit Kunststoffröhrchen. Notizen, Memos, Informationen, Zeichnungen, Entwürfe, etc. werden ohne Einsatz von Magneten oder Nadeln einfach in die Schiene e...
HYGOSTAR Wandklemmschiene Catch-ball-System Infobord Power- grip, aus Aluminium, mit extremer Haltekraft von 500 g, mit einem Hangriff zu bedienen, Haltekraft dank Glaskugeln im Inneren der Schiene...
HYGOSTAR Wandklemmschiene Catch-ball-System Infobord Power- grip, aus Aluminium, mit extremer Haltekraft von 500 g, mit einem Hangriff zu bedienen, Haltekraft dank Glaskugeln im Inneren der Schiene...
Mehrfachnutzen: Mit Glaskugeln gefüllte Leiste inkl. Rillen oben und vorne für weitere Infos Klemmgut wird auf der gesamten Länge einfach eingeschoben und automatisch festgehalten Oberseite mit Ril...
magnetoplan Wandschienensystem modular Das Wandschienensystem ist modular aufgebaut. Durch die aufschraubbaren „Junior“- und „Senior“-Schienen können bis zu 4 Ebenen für die Tafeln genutzt werden. ...
HYGOSTAR Wandklemmschiene Catch-ball-System Infobord, silber aus Aluminium, perfekt als Bonleiste, sowie für Papiere, Flipcharts, Notizen etc., mit einem Hangriff zu bedienen, Haltekraft dank Glask...
magnetoplan Wandschienensystem modular Das Wandschienensystem ist modular aufgebaut. Durch die aufschraubbaren „Junior“- und „Senior“-Schienen können bis zu 4 Ebenen für die Tafeln genutzt werden. ...
Mit Klemmrollenautomatik: Inkl. 4 verschiebbaren Rollenclips Bequem: Klemmgut (auch dickes Blattgut) wird einfach eingeschoben und automatisch festgehalten Made in Germany, Garantie 3 Jahre Zum Ann...
magnetoplan Catch-Ball Aluminium-Klemmleiste, 1000 mm. Elegante Klemmschienen aus eloxiertem Aluminium für Büro, Werkstatt + Privatbereich. Zum schnellen, sicheren Befestigen von Notizen, Fotos, Pl...
Kunststoff Haltevermögen: normales Papier (bis zu 10 Seiten DIN A4 übereinander) mit Stiftablage Einsatz: Planung und Organisation von Zeichnungen, Plänen, Postern, Großfotos, Zetteln, jedes Papier...
magnetoplan Klemmschiene "Catch-Ball", 1.000 mm, Aluminium für Notizen, Fotos, Zeichnungen, Entwürfe, etc. rückseitig selbstklebend (622003 / 210091000) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktg...
Zur Aufnahme und leichten Entnahme von Papier, Postern etc. Einfachste Handhabung magnethaftend auf Metallflächen oder selbstklebend auf Wänden lieferbar in 500 oder 1000 mm Länge wahlweise selbstk...
Catch-Ball Klemmschiene, Aluminium eloxiert, VE 2 Stk, Länge 1000 mm. Mehrere Papiere können in beliebiger Anordnung und Reihenfolge eingeschoben und wieder entnommen werden. Durch die Schwerkraft ...
Catch-Ball Klemmschiene, Kunststoff weiß, VE 3 Stk, Länge 1000 mm. Mehrere Papiere können in beliebiger Anordnung und Reihenfolge eingeschoben und wieder entnommen werden. Durch die Schwerkraft fre...
Alu-Klemmschiene, inklusive Wandbefestigungsmaterial, Länge 1m Alu-Klemmschiene, Blatt wird von unten eingeschoben, inklusive Wandbefestigungsmaterial, Länge: 1 m