Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Catch-Ball Klemmschiene, Kunststoff weiß, VE 3 Stk, Länge 1000 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Catch-Ball Klemmschiene
Catch-Ball Klemmschiene
Catch-Ball Klemmschiene
Artikel-Nr.:
     103-756541
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     210081003
EAN/GTIN:
     4013695044057
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
Catch-Ball Klemmschiene, Kunststoff weiß, VE 3 Stk, Länge 1000 mm.

Mehrere Papiere können in beliebiger Anordnung und Reihenfolge eingeschoben und wieder entnommen werden. Durch die Schwerkraft freilaufender Kugeln aus Spezialglas wird ein sicherer Halt der Papiere gewährleistet. Keine Beschädigung der Unterlagen bei Entnahme. Schienen sind beliebig nebeneinander erweiterbar. Selbstklebend.

Die praktische Klemmschiene zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos, Zeichnungen, etc. Unterlagen werden einfach von unten in die Schiene eingeklemmt, halten sicher und können seitlich wieder entnommen werden. Die Schienen sind selbstklebend, können aber auch mit Schrauben befestigt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wand-klemmschiene 1000mm, wand klemmleiste, magnetoplan, 756541 49, Einhängeleiste, Einhängeleisten, Klemmleiste, Klemmleisten, Leiste, Leisten, Schiene, Schienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 25,37667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,93*
€ 123,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,38*
€ 120,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 100,36*
€ 119,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,21*
€ 115,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,71*
€ 109,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.