Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Klemmschiene, L1000 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66567
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     17000070
EAN/GTIN:
     4250510888407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene

Zur Aufnahme und leichten Entnahme von Papier, Postern etc.

  • Einfachste Handhabung
  • magnethaftend auf Metallflächen oder selbstklebend auf Wänden
  • lieferbar in 500 oder 1000 mm Länge
  • wahlweise selbstklebend oder magnetisch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Metall
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
50 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: wand-klemmschiene 1000mm, wand klemmleiste, 66567, 66567-SW81, Magnetleisten, Magnetleiste, Klemmschiene, Wand, Klemm-Schiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.